仕様ドライブフォームファクタ:3.5インチ●モデル:黒●容量:2 TB●インターフェース:SATA●回転数RPM:7200●キャッシュ:64MB●Western Digital Caviar Black. WD Caviar Blackドライブは高性能電子的アーキテクチャと堅牢な機械的アーキテクチャとを組み合わせ、要求の厳しいPCに最適なストレージソリューションを提供します。 ドライブの低発熱動作、記録ヘッドがディスクメディアに接触しないNoTouch技術、業界最新の振動保護により、確実に信頼性を高め、データスループットを維持します。 写真やビデオの編集、ゲーム、パワーPCなどの用途に最適です。. デュアルプロセッサ StableTrac NoTouch(TM)ランプロード技術