TRUSCO
TRUSCOの 溶接面・遮光メガネ
TRUSCOの 遮光シールド(防災面)
TRUSCOの 遮光シールドオプション
防災面用替レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48931951
品番
TLFH-1G
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
防災面用替レンズです。
ポリカーボネート製です。
耐衝撃性に優れています。
紫外線透過率(%)
313nm:0.001
365nm:0.001
適合本体
BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW
レンズ色
グリーン
レンズ濃度
#2
質量(g)
109
仕様
BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW用替プレート。
トラスコ品番
415-4339
材質
レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート