仕様ドライブフォームファクタ:3.5インチ●モデル:赤●容量:6 TB●インターフェース:SATA●キャッシュ:64MB●Western Digital WD Red NASハードドライブ. WDだけのNASwareテクノロジーは、すべてのWD Redハードドライブに組み込まれています。互換性、統合、アップグレード可能か、信頼性、所有コストなど、デスクトップコンピュータ用のハードドライブを使用するNASシステムに共通のハードドライブの問題を軽減することで、NASストレージのパフォーマンスを向上させます。. NASwareによる、デスクトップ用を上回る性能 システムインテグレータにとって重要な機能 電力と費用を節約 高度なエラー回復 コマンド実行. NAS対応. WD Redハードドライブの特長は、NASwareテクノロジーです。 この高度なファームウェアテクノロジーは、シームレスな統合、堅牢なデータ保護、NAS及びRAID環境で動作するシステムに最適化されたパフォーマンスを実現します。. この画期的なドライブテクノロジーは、消費電力を削減し、動作温度を低下させます。これにより、WD Redハードドライブは、24x7 NAS環境や、家庭及び小規模なオフィスのNASの過酷なシステム要件に最適な、信頼性の高いお手頃価格のソリューションとなっています。