TRUSCO
TRUSCOの 防じんマスク
TRUSCOの 防じんマスク(取替え式)
TRUSCOの 本体 防じんマスク(取替え式)
取替え式防じんマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48931985
品番
TMK-76U2T
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コンパクト設計です。
ろ過材は活性炭素繊維(ACF)入りで、不快臭や溶接時に発生する有害なオゾンも除去します。
ろ過材は水も油もはじきます。
用途
石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。
溶接・溶断およびサンダー・グラインダー作業。
清掃作業・農薬の散布(乳剤は不可)。
サイズ
M/E
縦(mm)
117
横(mm)
100
粒子捕集効率(%)
95以上
吸気抵抗(Pa)
80以下
質量(g)
155
仕様
しめひも:2点支持1本式
トラスコ品番
415-4436
種別
取替式防じん
区分
RL2
国家検定合格番号
第TM403号
材質(接顔体)
塩化ビニル
指定防護係数
10