Wieland
Wielandの 電子部品(オンボード)
Wielandの 機構部品(電子部品)
Wielandの 基板用コネクタ
Wieland RST Miniシリーズ ジャムナットコネクタ 3P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ポール形式:3P●シリーズ:RST Mini●極数:1 (入力)、2 (出力)●色:黒●タイプ:配電ブロック●取り付けタイプ:ねじ取り付け●定格電流:16A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP66、IP68、IP69
注文コード
48932599
品番
46.030.1253.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポール形式:3P●シリーズ:RST Mini●極数:1 (入力)、2 (出力)●色:黒●タイプ:配電ブロック●取り付けタイプ:ねじ取り付け●定格電流:16A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP66、IP68、IP69
RoHS指令(10物質対応)
対応