ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の つなぎ クリーンウェア
高通気性超静電クリーンウェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48933316
品番
C1001B-3L
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
超静電性素材に従来の3倍の通気性と柔軟性を加えました。斜めファスナー採用で、製品不良の原因となる前面からの塵埃漏洩を防ぎます。
色
ブルー
サイズ
3L
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス10対応/袖口、裾口二重構造/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用
トラスコ品番
825-8869
質量(g)
370
規格
帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
84-93
着丈(cm)
177
アズワン品番
65-1326-65
適応胸囲(cm)
127
注意
※写真のフード、手袋、靴は別売りです。