3/22より値下げ!現場を応援
ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の つなぎ クリーンウェア
一般型クリーンウェア C1031
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48933535
品番
C1031B-S
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,698
バスケットに入れる
一般的なクリーンウエアです。
色
ブルー
サイズ
S
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用
トラスコ品番
825-8883
質量(g)
290
規格
帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
68-77
着丈(cm)
149.5
アズワン品番
65-1325-88
適応胸囲(cm)
112