仕様シリーズ:WT 2.5/4 PE●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:プラグイン●定格電圧:800 V●WTP 2.5/4フィードスルー端子. フィードスルーDINレール端子台は、TS 35 DINレールにねじ込んで取り付けます。. 公称断面積: 2.5 / 4 mm2 幅: 5 mm 互換性のあるWTP 2.5/4アース(接地)端子台については、品番RS ; 811-3930 811-3930 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応