一般型クリーンウェア C1031

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48933632 品番 C1031GY-3L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

一般的なクリーンウエアです。

グレー サイズ3L 用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用 トラスコ品番825-8893 質量(g)370 規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠 股下(cm)79 ウエスト(cm)84-93 着丈(cm)177.5 アズワン品番65-1326-09 適応胸囲(cm)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする