プリントノンスリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48933701 品番 TPNS-1562
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。

取付け方法粘着シール 文字内容頭上注意 寸法(縦×横)(mm)150×610 トラスコ品番408-7291 材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム 質量(g)150 引張強度(N/25mm)147 粘着力(N/25mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48933735
2013-06-07
用途:
工場から通路へ出る前に一旦停止の標識として使用

接着剤がとても協力で、剥がれる心配はまず無いと思います。
逆に貼り替え時にきれいに剥がせるか心配になるくらいでした。
スリップ防止も充分です。
1週間使用して、屋内なら現在のところ問題なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする