TAC-110 安心クッション(半円型) TRUSCO 48933841 TAC-110 安心クッション(半円型) TRUSCO 48933841 TAC-110 安心クッション(半円型) TRUSCO 48933841

安心クッション(半円型)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48933841 品番 TAC-110
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

ブラック 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26 全長(mm)400 質量(g)85 用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 トラスコ品番415-7320 材質ニトリルゴム(NBR) 形状半円型 幅(mm)50 厚さ(mm)26 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48933893
2023-02-28
用途:
倉庫内のコード隠し
その他業種

倉庫内の電源コードなどのカバーとして使用しています。簡単に取り付けができ、コードに足を引っかけるなどの危険が少なくなったので購入して良かったです。

対象商品:
48933841
2022-06-18
用途:
自動車のバンプに
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

まだ時間が経っていないので何とも言えないですが流用で調子良いです。

対象商品:
48933893
2020-03-09
用途:
ガレージ壁の保護(クルマの)
サービス業

以前から使っていますが、今回買い足して設置。厚みがあってしっかりガードしてくれますが、意外に邪魔になりません。高さと場所に気をつけて貼っておくと車庫入れの安心感が高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
48933841
2020-04-08
用途:
車の荷台に取付け

商品には非常に使い勝手が良いです。平らな面についている両面テープも薄手ではありますが、なかなか優秀です。
評価が低い点は、価格です。ホームセンターで同じ商品(両面テープ無)を見つけたとは、かなりがっかりしました。

対象商品:
48933902
2019-06-13
用途:
衝突時の衝撃軽減
医療・福祉・介護関連業

クッション性については申し分ありません。
が、1つ1つの幅が揃っておらず、最大2mmほどの違いがあります。
また、半円状になった切り口のところが微妙に斜めにカットされているので複数をつなげて貼ると隙間が空きます。
見た目を気にしない用途であれば問題なく使えると思います。

対象商品:
48933841
2018-01-07
用途:
機械類のガードに

機械類のガードに使っています。クッション性は十分で助かっています。また、両面テープが付属されているのもありがたいです。強いて言うなら同じクッション性で紫外線に強いタイプのものがあるとうれしいです。

対象商品:
48933945
2015-11-23
用途:
架台の荷受け時。
株式会社昇龍 様 (サービス業)

まだ使用しておりませんが、きっと良いと思われます。

対象商品:
48933902
2015-07-15
用途:
ドアの保護
バイクハウス 様

良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする