TAC-111 安心クッション(かまぼこ型) TRUSCO 48933857 TAC-111 安心クッション(かまぼこ型) TRUSCO 48933857

安心クッション(かまぼこ型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48933857 品番 TAC-111
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

ブラック 幅(mm)66 厚さ(mm)60 長さ(m)0.4 質量(g)250 用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 トラスコ品番415-7354 材質ニトリルゴム(NBR) 形状かまぼこ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48933927
2023-04-30
用途:
船舶のメンテナンス
農・林・水産業

船舶に取り付けるのに両面テープだと外れる心配があり、どのように取り付けるか思案中です。

1人が参考にしています
対象商品:
48933857
2023-05-29
用途:
壁保護

今回の使用時には問題はないが、連結して使用する際には若干のサイズ誤差があるように思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする