曜日別特売
TAC-47 安心クッション(かまぼこ型) TRUSCO 48933927

 

TAC-47 安心クッション(かまぼこ型) TRUSCO 48933927
TAC-47 安心クッション(かまぼこ型) TRUSCO 48933927

安心クッション(かまぼこ型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライトグレー
内容量1本注文コード48933927品番TAC-47
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。ライトグレー幅(mm)66厚さ(mm)60長さ(m)0.4質量(g)250トラスコ品番415-7346材質ニトリルゴム(NBR)形状かまぼこ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48933927
2023-04-30
用途: 船舶のメンテナンス
農・林・水産業

船舶に取り付けるのに両面テープだと外れる心配があり、どのように取り付けるか思案中です。

1が参考にしています
対象商品 : 48933857
2023-05-29
用途: 壁保護

今回の使用時には問題はないが、連結して使用する際には若干のサイズ誤差があるように思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする