Wieland
Wielandの 電子部品(オンボード)
Wielandの 機構部品(電子部品)
Wielandの 基板用コネクタ
Wieland 接続式端子台 56.703.5055.0 WKFNシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48934175
品番
56.703.5055.0 - WKFN 2,5 D1/2/35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
WKFN 2.5 Duoフィードスルー端子台、テンションスプリング接続式
色
グレー
シリーズ
WKFN
定格電圧(V)
800
端子種別
クランプ
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
22→12、24→12