ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の 上着 クリーンウェア
ブルゾン クリーンウェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48934628
品番
C3208B-L
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ブルゾンのクリーンウエアです。
色
ブルー
サイズ
L
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー
トラスコ品番
825-8989
質量(g)
200
規格
帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
着丈(cm)
64
適応胸囲(cm)
118