商品レビューを投稿する内容量1個仕様最小圧力:0バール●最大圧力の読み:6バール●精度:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●応答時間:< 3 ms●電源電圧:8 → 35 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP65●最大圧力設定:6バール●Wika S-20シリーズ圧力トランスミッタ. Wika S-20シリーズ汎用産業向け圧力トランスミッタは、過酷な測定要件に最適なソリューションです。 高い精度、堅牢な設計、多種多様なモデルを揃えているので、幅広い用途に適合します。 S-20シリーズは、幅広い測定レンジのモデルを揃えているので、ほとんどすべての標準産業向け出力信号と組み合わせることができます。 S-20シリーズは堅牢な設計で、過酷な環境でも影響を受けない高品質な製品を実現しています。 屋外の低温度環境、機械製造の激しい衝撃と振動、化学産業の腐食性媒体など、このトランスミッタはすべての要件を満たします。. 高耐久設計 完全に溶接されたステンレススチール製の接液部 高性能、較正データを添付 IP65 高速応答: ;3ミリ秒 cULus / EAC認定済み 1億回の圧力サイクルに耐えるよう設計 IEC60068-2-27に準拠する500gまでの耐衝撃性、IEC60068-2-6に準拠する10gまでの耐振動性注文コード48934814品番46882608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)