WIMA ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) シリーズMKS4 注文コード48934918 品番MKS4F034704C00KSSD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はシリーズ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
仕様MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。 長さ(mm)18 寸法(mm)6×12.5×18 高さ(mm)12.5 取付方式スルーホール 奥行(mm)6 電圧(V)160ac、250dc シリーズMKS4 許容差±10% 温度特性PET RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+100 リード線径(Φmm)0.8mm リードピッチ(mm)10 静電容量(nF)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする