WIMA
WIMAの 電子部品(オンボード)
WIMAの 能動部品
WIMAの 集積回路(IC)
WIMA ポリエステルコンデンサ(PET)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
シリーズ
MKS4
注文コード
48934936
品番
MKS4F024702B00KSSD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
長さ(mm)
10
寸法(mm)
3×8.5×10
高さ(mm)
8.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
3
電圧(V)
160ac、250dc
シリーズ
MKS4
端子の種類
スルーホール実装
許容差
±10%
温度特性
PET
動作温度範囲(℃)
-55〜+100
リードピッチ(mm)
7.5
静電容量(nF)
47