WIMA
WIMAの 電子部品(オンボード)
WIMAの 能動部品
WIMAの 集積回路(IC)
WIMA ポリエステルコンデンサ(PET)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
MKS4
注文コード
48934963
品番
MKS4G041005G00KSSD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
長さ(mm)
26.5
寸法(mm)
10.5×19×26.5
高さ(mm)
19
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
10.5
電圧(V)
200ac、400dc
シリーズ
MKS4
許容差
±10%
温度特性
PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+100
リード線径(Φmm)
0.8mm
リードピッチ(mm)
22.5
静電容量(μF)
1