WIMA
WIMAの 電子部品(オンボード)
WIMAの 能動部品
WIMAの 集積回路(IC)
WIMA ポリエステルコンデンサ(PET)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
シリーズ
MKS02
注文コード
48934997
品番
MKS02/0.1/63/20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サブミニチュアMKS 02シリーズ. エポキシ樹脂シールを使用して難燃性プラスチックケースに封入
長さ(mm)
4.6
寸法(mm)
3×7.5×4.6
高さ(mm)
7.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
3
電圧(V)
40ac、63dc
シリーズ
MKS02
許容差
±20%
温度特性
PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+100
リード線径(Φmm)
0.4mm
リードピッチ(mm)
2.5
静電容量(nF)
100