WIMA ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズMKS02 注文コード48935085 品番MKS02/0.47/63/20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品はシリーズ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
仕様サブミニチュアMKS 02シリーズ. エポキシ樹脂シールを使用して難燃性プラスチックケースに封入 長さ(mm)4.6 寸法(mm)4.6×9×4.6 高さ(mm)9 取付方式スルーホール 奥行(mm)4.6 電圧(V)40ac、63dc シリーズMKS02 許容差±20% 温度特性PET RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+100 リード線径(Φmm)0.4mm リードピッチ(mm)2.5 静電容量(nF)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする