仕様FKS2シリーズ. エポキシ樹脂で自消性プラスチックケースに封入されたアルミホイルポリエステルフィルム誘電体コンデンサ 集積回路のデカップリング用途や省スペースが重要な用途に最適長さ(mm)7.2寸法(mm)2.5×6.5×7.2高さ(mm)6.5取付方式スルーホール奥行(mm)2.5電圧(V)63ac、100dcシリーズFKS2許容差±20%温度特性PETRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+100リード線径(Φmm)0.5mmリードピッチ(mm)5静電容量(nF)1.5