WIMA ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズFKS2 注文コード48935155 品番FKS2 10.0N 100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品はシリーズ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
仕様FKS2シリーズ. エポキシ樹脂で自消性プラスチックケースに封入されたアルミホイルポリエステルフィルム誘電体コンデンサ 集積回路のデカップリング用途や省スペースが重要な用途に最適 長さ(mm)7.2 寸法(mm)3×7.5×7.2 高さ(mm)7.5 取付方式スルーホール 奥行(mm)3 電圧(V)63ac、100dc シリーズFKS2 許容差±20% 温度特性PET 動作温度範囲(℃)-55〜+100 リード線径(Φmm)0.5mm リードピッチ(mm)5 静電容量(nF)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする