WIMA
WIMAの 電子部品(オンボード)
WIMAの 能動部品
WIMAの 集積回路(IC)
WIMA ポリエステルコンデンサ(PET)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
シリーズ
FKS2
注文コード
48935164
品番
FKS2 10.0N 100M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
シリーズ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
FKS2シリーズ. エポキシ樹脂で自消性プラスチックケースに封入されたアルミホイルポリエステルフィルム誘電体コンデンサ 集積回路のデカップリング用途や省スペースが重要な用途に最適
長さ(mm)
7.2
寸法(mm)
3×7.5×7.2
高さ(mm)
7.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
3
電圧(V)
63ac、100dc
シリーズ
FKS2
端子の種類
スルーホール実装
許容差
±20%
温度特性
PET
動作温度範囲(℃)
-55〜+100
リードピッチ(mm)
5
静電容量(nF)
10