仕様MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50〜630 V dcで静電容量が0.01〜10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
長さ(mm)7.2
寸法(mm)3.5×8.5×7.2
高さ(mm)8.5
取付方式スルーホール
奥行(mm)3.5
電圧(V)63ac、100dc
シリーズMKS2
端子の種類スルーホール実装
許容差±10%
温度特性PET
動作温度範囲(℃)-55〜+100
リードピッチ(mm)5
静電容量(nF)150