仕様FKS2シリーズ. エポキシ樹脂で自消性プラスチックケースに封入されたアルミホイルポリエステルフィルム誘電体コンデンサ 集積回路のデカップリング用途や省スペースが重要な用途に最適
長さ(mm)7.2
寸法(mm)2.5×6.5×7.2
高さ(mm)6.5
取付方式スルーホール
奥行(mm)2.5
電圧(V)63ac、100dc
シリーズFKS2
許容差±20%
温度特性PET
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+100
リード線径(Φmm)0.5mm
リードピッチ(mm)5
静電容量(nF)4.7