WIMA
WIMAの 電子部品(オンボード)
WIMAの 能動部品
WIMAの 集積回路(IC)
WIMA ポリエステルコンデンサ(PET)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1600個)
シリーズ
MKS4
注文コード
48935259
品番
MKS4D034703C00KJ00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
シリーズ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
長さ(mm)
13
寸法(mm)
4×9×13
高さ(mm)
9
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4
電圧(V)
63ac、100dc
シリーズ
MKS4
許容差
±10%
温度特性
PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+100
リード線径(Φmm)
0.6mm
リードピッチ(mm)
10
静電容量(nF)
470