ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の ズボン クリーンウェア
スラックス クリーンウェア
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48935312
品番
CM3208B-3L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
スラックスのクリーンウエアです。
色
ブルー
サイズ
3L
ウエスト(cm)
92-97
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス1000対応/帯電防止仕様/JIS T8118に準拠/腰裏付
トラスコ品番
825-9022
質量(g)
220
股下(cm)
76
着丈(cm)
108