WIMA
WIMAの 電子部品(オンボード)
WIMAの 能動部品
WIMAの 集積回路(IC)
WIMA ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
注文コード
48935313
品番
FKP02/100/100/5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
FKP02シリーズ. 低誘電吸収性により、特に「サンプル/ホールド」回路に最適 高パルスデューティ比と低ESRが特長 静電容量許容差:±5% 絶縁抵抗: 500000MΩ
長さ(mm)
4.6
寸法(mm)
4.6×7×2.5
高さ(mm)
2.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
7
電圧(V)
63ac、100dc
シリーズ
FKP2
許容差
±5%
温度特性
PP
動作温度(℃)
(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
2.5
静電容量(pF)
100