スラックス クリーンウェア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L ブルー 注文コード48935337 品番CM3208B-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

スラックスのクリーンウエアです。

ブルー サイズ5L ウエスト(cm)104-109 用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/帯電防止仕様/JIS T8118に準拠/腰裏付 トラスコ品番825-9024 質量(g)240 股下(cm)76 着丈(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする