ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の ズボン クリーンウェア
スラックス クリーンウェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48935346
品番
CM3208B-L
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
スラックスのクリーンウエアです。
色
ブルー
サイズ
L
ウエスト(cm)
80-85
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス1000対応/帯電防止仕様/JIS T8118に準拠/腰裏付
トラスコ品番
825-9025
質量(g)
200
股下(cm)
78
着丈(cm)
108