スラックス クリーンウェア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48935364 品番 CM3208B-M
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スラックスのクリーンウエアです。

ブルー サイズM ウエスト(cm)74-79 用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/帯電防止仕様/JIS T8118に準拠/腰裏付 トラスコ品番825-9027 質量(g)180 股下(cm)78 着丈(cm)107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする