WIMA
WIMAの 電子部品(オンボード)
WIMAの 能動部品
WIMAの 集積回路(IC)
WIMA ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(6000個)
注文コード
48935365
品番
FKP2/1000/100/5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
FKP2シリーズ. 共通の技術データ:. 温度係数: -200 ppm/℃ (標準) 絶縁抵抗: &>5 x 10
5
MΩ 最大パルス変化率: 1000 V/μs
長さ(mm)
7.2
寸法(mm)
7.2×4.5×6
高さ(mm)
6
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4.5
電圧(V)
63ac、100dc
シリーズ
FKP2
端子の種類
スルーホール実装
許容差
±5%
温度特性
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
5
静電容量(nF)
1