スラックス クリーンウェア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48935425 品番 CM3208N-LL
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スラックスのクリーンウエアです。

ネイビー サイズLL ウエスト(cm)86-91 用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/帯電防止仕様/JIS T8118に準拠/腰裏付 トラスコ品番825-9033 質量(g)200 股下(cm)78 着丈(cm)109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする