WINBOND
Winbond, 32Mbit フラッシュメモリ SPI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
48935593
品番
W25Q32JVZPIQ/TUBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.1
幅(mm)
5.1
寸法(mm)
6.1×5.1×0.75
高さ(mm)
0.75
構成
4M×8
インターフェース
SPI
メモリー
32Mbit
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
WSON
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2.7~3.6