TRUSCO
TRUSCOの 冷房用品
TRUSCOの 工場扇
TRUSCOの 工場扇卓上タイプ
全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48935661
品番
TFZP-45A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
用途
机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
トラスコ品番
408-7127
種別
組立式
質量(kg)
8.7
タイプ
首振式
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2(アース付)
消費電力(W)(50/60Hz)
150/185
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×344×626
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
材質(羽根)
AS樹脂
使用期間
(設計上の標準)10年
注意
※高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネ(TFP-45-10A)をご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。