ハネ径(cm)45
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付
トラスコ品番408-7135
種別組立式
質量(kg)10.6
タイプ首振式
電源(V)単相100
電源コード(m)2(アース付)
消費電力(W)(50/60Hz)150/185
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×479×755
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
キャスター数4個
材質(羽根)AS樹脂
使用期間(設計上の標準)10年