TFZP-45T 全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ TRUSCO 48935695

 

TFZP-45T 全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ TRUSCO 48935695
TFZP-45T 全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ TRUSCO 48935695
TFZP-45T 全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ TRUSCO 48935695
TFZP-45T 全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ TRUSCO 48935695

全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード48935695品番TFZP-45T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,800

全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。

用途
移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
ハネ径(cm)45羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付トラスコ品番408-7143種別組立式質量(kg)13.5タイプ首振式電源(V)単相100均等荷重(kg)(トレー)20電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)150/185本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個材質(羽根)AS樹脂使用期間(設計上の標準)10年
注意
※高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネ(TFP-45-10A)をご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48935695
2014-08-06
用途: ワックス乾燥
サンクリーンアプトサービス業

スイッチ位置下すぎる。下部(キャスターが着いている部分)が広すぎて軽自動車に乗せにくい
キャスターのストッパーが2ヵ所しかない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする