曜日別特売
TFZP-45W 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO 48935704

 

TFZP-45W 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO 48935704
TFZP-45W 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO 48935704
TFZP-45W 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO 48935704
TFZP-45W 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO 48935704

全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード48935704品番TFZP-45W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。

用途
工場・倉庫などの換気。
ハネ径(cm)45羽根枚数4電源(V)単相100材質(羽根)AS樹脂仕様8m延長コード付トラスコ品番408-7119種別組立式質量(kg)8.3タイプ首振式電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)150/185機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年
注意
※高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネ(TFP-45-10A)をご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 熱中症対策
製造業

今年の猛暑にて工場扇の増設依頼があり、注文しました。
翌日に届きすぐに設置できたので作業者からも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする