TRUSCO
TRUSCOの 業務用掃除機
TRUSCOの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
TRUSCOの 掃除機用ノズル・ブラシ
多目的ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48935975
品番
TKC-1200NM
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。
適合機種
TKC-1200
パイプ径(Φmm)
32
全長(cm)
18
質量(g)
145
用途
粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。
トラスコ品番
408-9880
品名
多目的ノズル