TSMFU-LVI スーパーマイクロファイバーウエス TRUSCO 48936081 TSMFU-LVI スーパーマイクロファイバーウエス TRUSCO 48936081 TSMFU-LVI スーパーマイクロファイバーウエス TRUSCO 48936081

スーパーマイクロファイバーウエス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48936081 品番 TSMFU-LVI
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。
洗って繰り返し使用できるので、経済的です。
優れた吸水性(綿の約2倍)です。
超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。
くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。
水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。

用途
微細な汚れの除去。
傷つきやすいデリケートな素材の清掃。
液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。
ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。
カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。
薄紫 仕様高級アンティロープ調マイクロファイバーワイピングクロス トラスコ品番405-5331 材質ポリエステル75%、ナイロン25% 質量(g)27 シートサイズ(mm)290×290
注意
※水洗いできますが、白い物と一緒に洗うと色移りする可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48936063
2020-10-01
用途:
家電やAV機器の掃除に使用している
その他業種

家電やAV機器の掃除に使用している、ほこりや汚れが綺麗に取れる...

対象商品:
48936097
2018-10-04
用途:
金属部分の手あか清掃
その他業種

拭き残し跡がつかず、毛も抜け落ちないので割と気にいっています。只、もう少し価格が安くなればと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
48936072
2017-09-18
用途:
ガラス面などの曇りとり
電気・ガス・熱供給・水道業

スマートフォンや時計 サングラス等の指紋がつくような物の拭き取りに
使用してしています。汚れが良く落ちる割にクロスの方はほとんど汚れが
目立ちません。

2人が参考にしています
対象商品:
48936063
2015-06-02
用途:
管の水滴防止
株式会社ドリームスタジオ 様

サイズが豊富だと嬉しい。

対象商品:
48936063
2014-03-27
用途:
タッチパネルの清掃

タブレットのノートパソコンや
タッチ動作の機器が多い昨今
マイクロファイバー繊維の布巾は必須かと思われます

安いだけで粗悪な品物も多く
油脂成分が伸びるだけの品物も数多くあり
何枚も購入してきましたが
ようやくまともな一品に出会えた気がします

カラーリングでブラックの品物が欲しく
様々なメーカーの物を買いました

これは布地はかなり分厚く
性能も全く問題が無く
価格相応の品物であると思います。

液晶画面のふき取り
タッチパネルのふき取り
当然スマートフォンの画面も
ブラックカラーのデスクサイドに丁度マッチし
末永く使えそうで良かったです

多少ゴツイので
メガネ等を拭くには適しておりません
電子機器関連に最適です

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする