TOC-P100-65 高性能油吸着材 TRUSCO 48936106

高性能油吸着材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード48936106 品番TOC-P100-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,500

自重の10倍以上の油吸着力です。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着します。親油性・疎水性に優れており、比重が約0.9と軽いため海上でも浮きやすく水分をほとんど吸いません。3層構造による独自製法のため強度に優れ、油吸着後も形状が安定します。国土交通省型式承認取得品です。

用途オイル用。(水は吸いません)流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に。 仕様国土交通省型式承認取得品 トラスコ品番416-3206 材質ポリプロピレン(PP)100% 厚さ(mm)4 質量(kg)17 ブルー タイプシートタイプ 縦(mm)650 横(mm)650 吸収量(L/箱)(油)200
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする