TSB-14OR ソフトバケット TRUSCO 48936307 TSB-14OR ソフトバケット TRUSCO 48936307

ソフトバケット

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48936307 品番 TSB-14OR
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。便利な容量目盛付です。(ナチュラルは内外目盛。オレンジ・オリーブドラブ色は内側目盛付)

容量(L)14 オレンジ 材質ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ハンドル:ステンレス(SUS201) トラスコ品番421-7799 形状丸形 高さ(mm)275 質量(g)670 目盛内側目盛付 外径(Φmm)320 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48936282
2022-10-18
用途:
グラウト工事での水量を測る
合同会社 濱野工匠 様

ドラム缶等から水をくみ上げる時、ぶつけても変形しないので水量が測りやすく、非常に使いやすい。

対象商品:
48936282
2021-12-07
用途:
内装DIY
サービス業

目盛りが見やすくて使い良い。洗い物にも道具の収納にも便利。

対象商品:
48936282
2019-10-13
用途:
洗車
その他業種

目盛り付きバケツを探していたところ、当商品に辿り着きました。
作りは頑丈で耐久性もあると思います。

対象商品:
48936282
2019-04-11
用途:
仔牛にミルクを与える。
農・林・水産業

少し固めかな,もうすこしソフトの方が使いやすいです。

対象商品:
48936307
2018-10-02
用途:
レジャーボートで海水などの汲み上げにしよう。
合同会社イントラム 様 (卸売・小売業)

ポリバケツを使っていましたが、ポリバケツは年数が経つとパリパリに割れてしまって、とってと本体が壊れ使いもにならなくなります。
このバケツは弾力性もあり、狭い所にも押し込められそうなので、良さそう。後は、経年変化でどうなるか見守りたいと思います。経年変化が分からないので、星4つとしました。

対象商品:
48936307
2017-05-19
用途:
左官作業

柔らかく丈夫なバケツです。オレンジ色を購入しましたので、目盛は内側に付いています。目盛の突起をもう少し見やすくできれば良いと思いますが、目盛を重視する方は乳白色のバケツがおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
48936291
2016-11-17
用途:
水の計量
農・林・水産業

10Lの水を水場から移動する時に4Lの余裕があり作業が楽です。材質もソフトで割れにくいと思います。

対象商品:
48936282
2016-10-10
用途:
人工海水の作製用

外側から容量が目視出来るため便利で判りやすい。注ぎ口も尖っていて液ダレもしにくいです。が思っていたより柔らか目なので耐久性はこれから見ていきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする