S-0090 業務用ポリ袋 TRUSCO 48936431

 

S-0090 業務用ポリ袋 TRUSCO 48936431
S-0090 業務用ポリ袋 TRUSCO 48936431

業務用ポリ袋

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)90
寸法(横×縦)(mm)900×1000
内容量1袋(10枚)注文コード48936431品番S-0090
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

厚み0.1mmの厚地タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)90透明厚さ(mm)0.1寸法(横×縦)(mm)900×1000材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番415-4088質量(g)1656入数(枚)10質量(g/袋)1656
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48936413
2025-07-07
用途: 機械のメンテナンス
東京パワーテクノロジー株式会社建設業・工事業

袋底部の溶着が甘く、液体を入れるとほぼ100%底が抜けて激しく漏れます。
一度、二度ならハズレと思って我慢していましたが、こうも毎回だと我慢も限界です。客先設備に多大な迷惑が掛かってしまいます。
改善を強く求めます。
もう購入はしません。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。メーカーに申し伝え、品質改善を検討いたします。

対象商品 : 48936413
2023-09-25
用途: 部品保存用
医療・福祉・介護関連業

洗浄した部品を乾燥剤と共に保存する際に使用しましたが、とても丈夫そうで安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 48936431
2022-04-11
用途: 粉体回収

厚手なので破れることなく粉を充填出来ました。薄いポリ袋は破れ易いのですが、これは問題無く使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 48936422
2020-08-19
用途: 船釣りのクーラーボックスに
運輸・通信業

釣りに行く際のクーラーボックスに入れて使いました。サバ やワカシを20尾くらいいれましたが破れませんでした。
クーラーが汚れなくてよかったです。
かなり厚みがあるので、丈夫でした。
魚のヒレや歯で穴は開くリスクはありそうですが、その時はしょうがないとしても、毎回使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48936413
2020-10-07
用途: クーラーに魚を入れる際に使用します。
第一プロパン株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

ビニール袋の厚みがあるので魚を入れても安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 48936431
2020-07-08
用途: 繰り返しの使用

それほど重いものは入れる訳ではないが、繰り返し使用するため厚手のものを探していました。
なかなかこのくらいの厚手のものがなくこの商品を買ってみてよかったです。
角の尖ったものや鋭利なものを入れない限りは持ち上げても簡単に破れる事はないかと思います。
値段が、もう少し下がればなぁと思いますが、品質的には満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 48936413
2020-05-07
用途: 危険物、重量物の廃棄用
株式会社村内外車センター自動車・二輪車・自転車関連業

強度面では十分満足です。コスト面のパフォーマンスが向上するとさらに満足できます。

対象商品 : 48936413
2020-04-10
用途: 土嚢の内袋用
教育・研究機関

上記用途には頑丈でよいと思います。大きさの選択肢も多くてよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする