曜日別特売
T-410R 刈込ハサミ(ラチェット機能付) TRUSCO 48936553

 

T-410R 刈込ハサミ(ラチェット機能付) TRUSCO 48936553
T-410R 刈込ハサミ(ラチェット機能付) TRUSCO 48936553
T-410R 刈込ハサミ(ラチェット機能付) TRUSCO 48936553

刈込ハサミ(ラチェット機能付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード48936553品番T-410R
参考基準価格(税別)¥2,778販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。

用途
園芸用。
切断能力(mm)38刃長(mm)60全長(mm)400質量(g)1320トラスコ品番402-6756材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)使用目的園芸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48936553
2022-03-19
用途: りんご太枝切断時
鈴木果樹園農・林・水産業

良い点は軽い力で切断出来て負担感少なく作業が完了。でも一本当たり複数回手を動かさなければならず時間はかかるのが難点

対象商品 : 48936553
2020-01-17
用途: 樹木の剪定
農・林・水産業

ハサミ本体が軽く、作業性がすこぶる良く作業能率が高い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする