先芯入りハイカット作業靴 マジックタイプ DSF-035

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48936554 品番 DSF-35-25.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ダメージに強い牛革をつま先に採用しました。耐久性、クッション性、底剥がれのしにくい靴底です。サイドからカカトの反射材が夜間作業での視認性を高めます。

サイズ(cm)25 ブラック 足幅4E トラスコ品番825-8315 形状ハイカット 質量(kg)1 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(先芯)鋼製 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48936597
2023-09-25
用途:
機械整備

私の足に合うみたいで、何年も前からずっと使ってます。
たまに違うのを買っても、耐久性や値段、使い勝手の良さでこれを超える物は今のところありません。

良い所
クッションが良く疲れにくい
靴底が滑りにくい
乱暴に扱わなければ1年くらいは使える

イマイチな所
かかとのホールド感が無く、内側が擦り切れやすい
マジックテープがだんだん弱くなる
馴染むまでの最初が硬い

注意点
サイズが大きめなので、普段よりワンサイズ小さくするか中敷きを入れる必要がある

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする