TRUSCO
TRUSCOの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
TRUSCOの 結束ベルト
TRUSCOの バンド
ふしぎテープ用ディスペンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48936684
品番
GJ18DP
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ふしぎテープ専用のディスペンサーです。
トラスコ品番
415-4312
適合機種
GJ18
材質
基材:ABS樹脂
色
バイオレット
質量(g)
30.5