防寒WETCLUBハーフソックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード48936685 品番FT2502-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

保温性抜群のウェットスーツ素材を使用しています。靴の中でズレを防止するつま先に滑り止め付です。長靴のインナーソックスとして最適です。

ブラック サイズS 特性防寒 用途寒冷地での作業、スキーなどの冬のレジャー トラスコ品番825-8203 質量(g)103 サイズ(cm)21.5〜23 入数1足 丈区分ハーフ丈 指タイプ先丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする