TRUSCO
TRUSCOの 補修・シーリングテープ
TRUSCOの 金属テープ
スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48936727
品番
TRAT100-2
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
手で切断可能。
色
シルバー
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
アルミ箔ポリエチレン(PE)
粘着剤
アクリル系
粘着力
18N/25mm、7.2N/10mm
使用温度範囲(℃)
0〜120
用途
空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
仕様
ツヤなし
トラスコ品番
415-4371
質量(g)
1000
タイプ
ツヤなし
基材厚さ(mm)
0.12
粘着力(N/10mm)
7.2
引張強度(N/25mm)
127.5
引張強度(N/10mm)
51
粘着力(N/25mm)
18
粘着タイプ
強粘着