TMT-30R(P) 目印テープ TRUSCO 48936797 TMT-30R(P) 目印テープ TRUSCO 48936797 TMT-30R(P) 目印テープ TRUSCO 48936797

目印テープ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48936797 品番 TMT-30R(P)
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。

レッド 用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。 トラスコ品番408-9073 材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)30 厚さ(mm)0.08 質量(g)150 タイプ非粘着タイプ 長さ(m)50
注意
※粘着テープではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
伐採予定樹木のマーキングに使用
サービス業

伐採する予定の樹木に必ず使用しており、手でちぎれるのでとても使い易いです。会社の仕事で使用するので、今後も購入して行きたいと思います。

2024-09-20
用途:
圃場の草刈範囲の目印用
教育・研究機関

いつもこのテープを使用していますが、耐候性もあり、背の高い草の中でも発色が良く目立ちます。納品も早く助かります。

対象商品:
48936772
2024-02-11
用途:
山道の目印
サービス業

ピンクテープは目立つようですが、色覚変異がある人(日本人男性の20人に1人は赤が見えにくい)には全く見えないという致命的な欠陥があり、これが山岳遭難につながっている可能性があります。この青テープは変異に関わらず視認性がよいため、現在本格導入を計っています。

対象商品:
48936772
2022-11-20
用途:
測量作業の杭の目印
建設業・工事業

マジックで字を書くことが出来て切るのも楽であり色があせない

1人が参考にしています
対象商品:
48936772
2022-11-17
用途:
測量作業の杭の目印
建設業・工事業

マジックで字を書くことが出来て切るのも楽であり色があせない

対象商品:
48936806
2022-05-30
用途:
事業所内の樹木管理

事業所内の樹木が200本以上あり、虫による被害により、枯れてしまうものもあります。
それらを管理する上で、樹木1本1本に番号付けをすることになりました。
このテープを巻き、耐候マジックペンで番号を書きました。
手でカットすることができ、ペンで記入しやすいです。
耐久性については、今後見ていきたいと思います。

対象商品:
48936772
2021-10-13
用途:
森林施業のマーキング
高森町役場 様 (その他業種)

けっこう厚みがあって丈夫。100m巻があれば便利。

対象商品:
48936781
2020-11-24
用途:
果樹の品種ごとの識別と剪定時の目印
農・林・水産業

両面に品種名を書いて主枝にくくり付けています。剪定時の残したい枝にも同じ色のテープをくくって目印にしています。同じカラーバリエーションでテープナーで使える幅もあれば良いのにと思います。色々欲しいので1巻単位で買えるのが嬉しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする